Vestil Rp-90r | ปั๊มถังหมุนแบบแมนนวลโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ ยาว 10 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL RP-90R Pps ปั๊มดรัมโรตารี่แบบแมนนวล 10 ยาว | AG7YAU

VESTIL RP-90R ปั๊มถังหมุนแบบแมนนวลโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ ยาว 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7YAU รุ่น: RP-90R
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
฿10,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือกลองปั๊ม
บุ้งรูเดีย.2"
ขนาดบึง2"
สีสีเหลือง
ปริมาณการจ่าย10.14 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
การกระจัดต่อจังหวะออนซ์ 10.14
การหมุนกลอง0 ถึง 360 องศา
ขนาดถังซักขนาดใดก็ได้
อัตราการไหลต่อจังหวะ300 มิลลิลิตร
อัตราการไหล10 กรัมต่อนาที
ความสูง12 "
รวมสายยางใช่
ความยาวท่อ42 "
รวมถึงถุงเท้ายาว
ความยาว10 "
วัสดุพีพีเอส, PTFE
สูงสุด ความยาวท่อดูด42 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเหนียว2000 SSU
หน่วยวัดแต่ละ
ชนิดเครื่องยนต์ข้อเหวี่ยง
ประเภทการติดตั้งไม้อุดรู
เปอร์เซ็นต์ความต้านทานต่อกรดไนตริกลด 40%
ประเภทการดำเนินงานโรตารี่แบบแมนนวล
วัสดุลูกสูบโพรพิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-rp-90r.pdf
ปั๊มเมาไม้อุดรู
ประเภทปั๊มโรตารี่ใบพัด
วัสดุซีลพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน
รองพื้นเองใช่
รองพื้นเองใช่
วัสดุท่อดูดโพรพิลีน
ประเภทด้ายม.ป.ท
วัสดุใบพัดPPS
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีปริมาณการจ่ายชนิดเครื่องยนต์วัสดุลูกสูบรองพื้นเองวัสดุท่อดูดความกว้างราคา
VESTIL ADP-55 ปั๊มดรัมอลูมิเนียมแบบโรตารี่พร้อม 2" Bung | AG7LCJ เอดีพี-55อลูมิเนียมเงิน100 ลิตรต่อนาทีโรตารี่ความเร็วสูง-ไม่-11.62 "฿10,744
VESTIL RP-90FG PTFR / viton Manual Drum Pump | AG7YAT RP-90FGPTFEขาว10.14 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมองข้อเหวี่ยง-ใช่-8"฿37,628
VESTIL RP-90RT Ptfe ปั๊มโรตารี่แบบใช้มือหมุน 10" Long | AG7YAV RP-90RTพีพีเอส, PTFEBlack10.14 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมองข้อเหวี่ยงPPSใช่PPS8"฿14,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL RP-90R ปั๊มถังหมุนแบบแมนนวลโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ ยาว 10 นิ้ว
฿10,552 / หน่วย