VESTIL ADP-55 ปั๊มดรัมอะลูมิเนียมแบบแมนนวลแบบหมุน พร้อมบึง 2 นิ้ว สีเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองหมุน |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | เงิน |
ปริมาณการจ่าย | 100 ลิตรต่อนาที |
การกระจัดต่อจังหวะ | ออนซ์ 11.8 |
ความสูง | 52.81 " |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาวท่อ | 48 " |
ความยาว | 13.44 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ชนิดเครื่องยนต์ | โรตารี่ความเร็วสูง |
ประเภทการติดตั้ง | ไม้อุดรู |
ประเภทการดำเนินงาน | โรตารี่แบบแมนนวล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-adp-55.pdf |
ปั๊มเมา | ไม้อุดรู |
รองพื้นเอง | ไม่ |
UPC | 691215000871 |
ความกว้าง | 11.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.53 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ปริมาณการจ่าย | ชนิดเครื่องยนต์ | วัสดุลูกสูบ | รองพื้นเอง | วัสดุท่อดูด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP-90FG | PTFE | ขาว | 10.14 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | ข้อเหวี่ยง | - | ใช่ | - | 8" | ฿37,628 | ||
อาร์พี-90อาร์ | พีพีเอส, PTFE | สีเหลือง | 10.14 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | ข้อเหวี่ยง | โพรพิลีน | ใช่ | โพรพิลีน | 8" | ฿9,433 | ||
RP-90RT | พีพีเอส, PTFE | Black | 10.14 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | ข้อเหวี่ยง | PPS | ใช่ | PPS | 8" | ฿11,723 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.