VESTIL RPE-1-100 ป้ายชั้นวางของแบบประหยัด 1 นิ้ว x 100 ฟุต 100 ม้วน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ถือป้าย |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | ขาว |
ความสูง | 1.25 " |
ประเภทฉลาก | เศรษฐกิจ |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | พอลิเมอ |
หน่วยวัด | กรณี |
ประเภทสินค้าขนย้ายและจัดเก็บ | ป้ายกำกับ |
ความยาวม้วน | 100 ฟุต |
กาวตนเอง | ใช่ |
ความกว้างของสติกเกอร์ | 1" |
UPC | 691215099288 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.