VESTIL RPE-2-50 ป้ายชั้นวางของแบบประหยัด 2 นิ้ว x 100 ฟุต 50 ม้วน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ถือป้าย |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | ขาว |
ความสูง | 2.25 " |
ประเภทฉลาก | เศรษฐกิจ |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | พอลิเมอ |
หน่วยวัด | กรณี |
ประเภทสินค้าขนย้ายและจัดเก็บ | ป้ายกำกับ |
ความยาวม้วน | 100 ฟุต |
กาวตนเอง | ใช่ |
ความกว้างของสติกเกอร์ | 2" |
UPC | 691215099356 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.