VESTIL RSH-108-24-C Rubber Speed Hump ขนาด 23.5 นิ้ว x 108 นิ้ว คอนกรีต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความเร็วของ Bump |
ความจุ | ปอนด์ 40000 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความสูง | 1.375 " |
รวมถึง | 5 ส่วนตรงกลาง ชุดฮาร์ดแวร์คอนกรีต |
ความยาว | 108 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสมอ | 24 |
จำนวนสลักเกลียว | 24 |
จำนวนเครื่องซักผ้า | 24 |
ความสูงโดยรวม | 1.63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 110.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rsh-108-24-c.pdf |
ลดความเร็ว | 5 ถึง 10 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ความเร็วของ Bump |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 274.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความจุ | รวมถึง | ความกว้างโดยรวม | จำนวนสมอ | จำนวนสลักเกลียว | จำนวนสไปค์ | จำนวนเครื่องซักผ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-24-ก | 110.75 " | ปอนด์ 40000 | 5 ส่วนตรงกลาง ชุดฮาร์ดแวร์แอสฟัลต์ | 23.5 " | - | - | 24 | - | ฿23,998 | RFQ
| |
RSH-120-36-ก | 118.69 " | ปอนด์ 60000 | 5 ส่วนตรงกลาง ชุดฮาร์ดแวร์แอสฟัลต์ | 35.25 " | - | - | 31 | - | ฿37,685 | RFQ
| |
RSH-120-36-C | 118.69 " | ปอนด์ 60000 | 5 ส่วนตรงกลาง ชุดฮาร์ดแวร์คอนกรีต | 35.25 " | 31 | 31 | - | 31 | ฿34,849 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.