Vestil Rwc-2-pr | หนุนล้อพร้อมเชือก ขนาด 8 X 58-1/2 X 4 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL RWC-2-PR โช๊คล้อพร้อมเชือก ขนาด 8 x 58-1/2 x 4 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป

In Stock
รายการ: AG7YDP รุ่น: RWC-2-PR
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
฿2,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีBlack
รวมด้ามจับใช่
จัดการใช่
ความสูง4.125 "
ความยาว8.0625 "
วัสดุแม่พิมพ์ยาง
วัสดุก่อสร้างยาง
จำนวนหนุนล้อ2
ความลึกโดยรวม8.0625 "
ความสูงโดยรวม4.13 "
ความกว้างโดยรวม5"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-rwc-2-pr.pdf
ความยาวเชือก64 "
UPC691215078405
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้5"
การเชื่อมต่อหนุนล้อเชือก
ความสูงของโช๊คล้อ4"
ความยาวโช๊คล้อ8"
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 7
ความกว้างของโช๊คล้อ5"
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างความสูงสีวัสดุราคา
VESTIL RWC-10-HDL หนุนล้อพร้อมที่จับ ขนาด 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDL RWC-10-HDL---Blackแม่พิมพ์ยาง฿2,453
VESTIL RWC-11 หนุนล้อ ขนาด 10 x 7 x 7-3/4 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDM อาร์ดับบลิวซี-11---Blackแม่พิมพ์ยาง฿2,013
VESTIL RWC-25 หนุนล้อ จัมโบ้ ขนาด 12 x 18 x 8 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDN อาร์ดับบลิวซี-25---Blackแม่พิมพ์ยาง฿5,064
VESTIL RWC-5 หนุนล้อพร้อมที่จับ ขนาด 8 x 4 x 6 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDQ อาร์ดับบลิวซี-5---Blackแม่พิมพ์ยาง฿1,307
VESTIL RWC-8 ดุมล้อพร้อมอายโบลท์ ขนาด 8 x 9-1/2 x 6 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDR อาร์ดับบลิวซี-8---Blackแม่พิมพ์ยาง฿1,302
VESTIL RWC-8-HDL หนุนล้อ มือจับเหล็ก ขนาด 8 x 11-7/8 x 6 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDU RWC-8-HDL---Blackแม่พิมพ์ยาง฿1,465
VESTIL RWC-8-SBS หนุนล้อ ก้นหยัก ขนาด 8 x 10-3/4 x 6 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป | AG7YDV RWC-8-SBS---Blackแม่พิมพ์ยาง฿2,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL RWC-2-PR โช๊คล้อพร้อมเชือก ขนาด 8 x 58-1/2 x 4 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป
฿2,446 / หน่วย