VESTIL RWC-25 โช๊คล้อ Jumbo ขนาด 12 x 18 x 8 นิ้ว สีดำ ยางขึ้นรูป
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สไตล์โช๊ค | ขนาดจัมโบ้ |
สี | Black |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 8" |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | แม่พิมพ์ยาง |
วัสดุก่อสร้าง | ยาง |
จำนวนหนุนล้อ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rwc-25.pdf |
UPC | 691215078399 |
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้ | 16 " |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | ไม่มี |
ความสูงของโช๊คล้อ | 8" |
ความยาวโช๊คล้อ | 12 " |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 22 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 16 " |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC-10-HDL | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿2,453 | ||
อาร์ดับบลิวซี-11 | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿2,013 | ||
RWC-2-PR | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿2,446 | ||
อาร์ดับบลิวซี-5 | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿1,307 | ||
อาร์ดับบลิวซี-8 | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿1,302 | ||
RWC-8-HDL | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿1,465 | ||
RWC-8-SBS | - | - | - | Black | แม่พิมพ์ยาง | ฿2,888 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.