ชิ้น | stacker |
ส้อมปรับได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวส้อม | 36.25 " |
การเข้าถึงทางแยก | 25 " |
ความกว้างส้อม | 26 3 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 79.25 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้างขา | 4" |
ความยาว | 95 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 118 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
โหลดศูนย์ | 15 3 / 4 " |
ความสูงลดลง | 2 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 115.5 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 26.75 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 40" ถึง 50" , 50" |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 50 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 2.5 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 8.3 " |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 40.13 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 5 |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-s-118-aa-fr.pdf |
ยกสูง | 118 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ส้อมความจุสม่ำเสมอขยายที่ความสูงยก 2 "ถึง 62" | ปอนด์ 800 |
ส้อมความจุสม่ำเสมอขยายที่ความสูงยก 62 "ถึง 118" | ปอนด์ 600 |
ส้อมความจุสม่ำเสมอหดกลับที่ความสูงยก 2 "ถึง 62" | ปอนด์ 1500 |
ส้อมความจุสม่ำเสมอหดกลับที่ความสูงยก 62 "ถึง 118" | ปอนด์ 1000 |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 57.88 " |
ความกว้างระหว่างขา | 40 "ถึง 50" |