VESTIL S-118-FF-DM รถยกซ้อน เสาคู่ ยึดอยู่กับที่ 118 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
แบตเตอรี่ | (2) กระแสตรง 12 โวลต์ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 2200 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 5.9 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 78.75 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้างขา | 4" |
ความยาว | 70.88 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 118 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2200 |
โหลดวัสดุลูกล้อ | โพลีออนสตีล |
ความสูงลดลง | 3 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 114.625 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 3.38 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 26.75 " |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 26.75 " |
ชนิดเครื่องยนต์ | ซี 24V |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 5 |
การทำงานที่ชาร์จเต็ม | 3 ถึง 4 ชม. |
การทำงานที่ชาร์จเต็มเมื่อใช้เป็นระยะๆ | 8 ชม. |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-s-118-ff-dm.pdf |
ยกสูง | 118 " |
ล้อหลัง Dia. | 5.9 " |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
สไตล์ | แก้ไข Forks Over Fixed Support Legs (ใช้ได้กับการลื่นไถลเท่านั้น) |
ความจุสม่ำเสมอที่ 0" ถึง 62" | ปอนด์ 2200 |
ความจุสม่ำเสมอที่ 62" ถึง 118" | ปอนด์ 1500 |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 31.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 490.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 171.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | ขนาดของแบตเตอรี่ | ความกว้างส้อม | นาที. ยกสูง | นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | นาที. ความกว้างระหว่างขา | จำนวนล้อ | ประเภทลูกล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-101-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | A | ฿570,810 | ||
S-118-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8" | 40.13 " | 5 | หมุน | ฿591,594 | ||
S-125-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | ฿610,029 | ||
S-150-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | ฿670,467 | ||
S3-118-AA | 40" ถึง 50" , 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ฿727,960 | ||
S3-125-AA | 40" ถึง 50" , 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ฿723,265 | RFQ
| |
S3-62-AA | 50 " | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ฿590,992 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.