ชิ้น | stacker |
ส้อมปรับได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
แบตเตอรี่ | (2) กระแสตรง 12 โวลต์ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 2200 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ช่วงความกว้างของส้อม | 8.3 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทลูกล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อหน้า | 3" |
จัดการความสูง | 46 " |
ความสูง | 72.5 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้างขา | 4" |
ความยาว | 72 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 101 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2200 |
ความสูงลดลง | 2 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 40.12 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 26.75 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 50 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 2.13 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 8.3 " |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 40.13 " |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1kW |
มอเตอร์ไฟฟ้ากิโลวัตต์ | 1 กิโลวัตต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | กระแสตรง 24V/2.0KW |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 5 |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-s-101-aa-dm.pdf |
ยกสูง | 101 " |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทลูกล้อหลัง | A |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับหลัง | 10 " |
ความกว้างของล้อขับเคลื่อนด้านหลัง | 3" |
ความจุสม่ำเสมอที่ 0" ถึง 62" | ปอนด์ 2200 |
ความจุสม่ำเสมอที่ 62" ถึง 101" | ปอนด์ 1500 |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 57.75 " |