VESTIL S-CB-62-SDC เครื่องยกดรัมแบบสมดุลแบบเคาน์เตอร์, ด้ามจับเดี่ยว, 1000 ปอนด์ ความจุ ช่วง 62 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ล้อล้อ Dia. | 6-1 / 4 " |
ประเภทล้อเลื่อน | โพลีบนเหล็ก |
สี | เหลืองดำ |
ความลึก | 76 " |
ขับล้อ Dia | 10 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับ | 10 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ล้อหน้า Dia. | 6 1 / 4 " |
ความกว้างของล้อหน้า | 2.38 " |
ความสูง | 78 " |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาว | 76 " |
ยกสูง | 62 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 62 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-s-cb-62-sdc.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 3.13 " |
สไตล์ | จับเดี่ยว |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 808.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ลูกล้อโพลีออนเหล็กกล้าถูกยึดเหนี่ยวทางเคมีกับแกนเหล็กกล้าหนักเพื่อต้านทานน้ำมัน จาระบี น้ำ และสารเคมี หน่วยเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นที่ดีเยี่ยมและการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น รวมถึงคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดรอย ไม่นำไฟฟ้า และไม่ทำให้เกิดคราบ
A. การใช้งานต่อเนื่องโดยประมาณของอุปกรณ์นี้คือ 3 ถึง 4 ชั่วโมง (เมื่อชาร์จเต็ม) และ 8 ชั่วโมง (เมื่อใช้เป็นระยะๆ) มันมาพร้อมกับเครื่องชาร์จอัจฉริยะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว
A. Vestil S-CB-62-SDC ตัวยกกลองแบบเคาน์เตอร์บาลานซ์มีโครงเหล็กสำหรับเสริมความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | วัสดุ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอส - ซีบี -62-DDC | ปอนด์ 1000 | - | 33 " | 78 " | เหลืองดำ | เหล็ก | จับคู่ | ฿613,628 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.