VESTIL SBHA-36 Speed Bump อุปกรณ์แอสฟัลต์สำหรับงานหนักขนาด 36 นิ้ว x 10 นิ้ว x 2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความเร็วของ Bump |
ขนาดสลักเกลียว | (4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4" |
ช่อง | ใช่ |
สี | สีเหลือง |
แรงอัด | 3200 ปอนด์/ตร.ม. ใน. |
ความสูงของช่องสัญญาณเคเบิลแบบคู่ | 3 / 4 " |
ความกว้างของช่องสัญญาณเคเบิลคู่ | 1" |
ความสูง | 2" |
ประเภทการติดตั้ง | ยางมะตอย |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสมอ | 4 |
จำนวนสลักเกลียว | 8 |
จำนวนรูยึด | 4 |
จำนวนเครื่องซักผ้า | 4 |
ความสูงโดยรวม | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sbha-36.pdf |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ความเร็วของ Bump |
เครื่องซักผ้า Dia. | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | จำนวนสมอ | จำนวนสลักเกลียว | จำนวนเครื่องซักผ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสบีเอชเอ-108 | 7 / 16 "x 3 1 / 4" | 5 | 5 | 5 | 106 " | ฿18,265 | RFQ
| |
เอสบีเอชเอ-48 | (3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2" | 3 | 6 | 3 | 48 " | ฿9,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.