VESTIL SBM-20-4 คานกระจายแบบประหยัด, 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานยกแบบปรับได้ |
ประเภทไฟล์แนบ | รอกโซ่ |
ความสูงของประกัน | 5" |
ประกันความหนา | 3 / 4 " |
ความกว้างการประกันตัว | 3" |
ความจุ | ปอนด์ 2,000 |
สี | สีน้ำเงิน |
headroom | 14 " |
ความสูง | 16 1 / 4 " |
รวมถึง | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 33" ถึง 45" |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 45 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. การแพร่กระจาย | 33 " |
จำนวนตะขอหมุน | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sbm-20-4.pdf |
ความจุของตะขอหมุนได้ | 1/2 ตัน |
ความกว้างของตัวประกันที่ใช้งานได้ | 3" |
ความกว้าง | 3.56 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8431491090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | headroom | ความสูง | รวมถึง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความจุของตะขอหมุนได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสบีเอ็ม-10-10 | - | 14 " | - | - | ความเร็วของ Bump | - | - | - | ฿43,904 | RFQ
| |
เอสบีเอ็ม-10-12 | 3.94 " | 14 " | 16 1 / 4 " | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 117" ถึง 141" | คานยกแบบปรับได้ | 144 " | ปอนด์ 1000 | 1/2 ตัน | ฿59,671 | RFQ
| |
เอสบีเอ็ม-10-3 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 21" ถึง 33" | คานยกแบบปรับได้ | 36 " | ปอนด์ 1000 | 1/2 ตัน | ฿30,265 | ||
เอสบีเอ็ม-10-4 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 33" ถึง 45" | คานยกแบบปรับได้ | 48 " | ปอนด์ 1000 | 1/2 ตัน | ฿31,635 | ||
เอสบีเอ็ม-10-6 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 45" ถึง 69" | คานยกแบบปรับได้ | 72 " | ปอนด์ 1000 | 1/2 ตัน | ฿32,341 | RFQ
| |
เอสบีเอ็ม-10-8 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 69" ถึง 93" | คานยกแบบปรับได้ | 96 " | ปอนด์ 1000 | 1/2 ตัน | ฿39,816 | RFQ
| |
เอสบีเอ็ม-20-10 | 4 1 / 4 " | 15 " | 17 1 / 4 " | รวม (2) 1/2 ตัน ตะขอหมุน, Spreader ปรับ 93" ถึง 117" | คานยกแบบปรับได้ | 120 " | ปอนด์ 2000 | 1/2 ตัน | ฿50,341 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.