WALTER TOOLS F4053 Slotting Milling Cutter
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ฿75,966 | |
B | F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | ฿56,649 | |
B | F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ฿68,229 | |
A | F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | ฿90,288 | |
C | F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | FS2112 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | ฿120,178 | |
D | F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ฿106,272 | |
B | F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ฿80,423 | |
E | F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ฿63,476 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือและแบบกระป๋อง
- ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลและเครื่องกล
- เครื่องมือเคาะ
- ชุดประกบ
- แซนเดอร์ชนิดพิเศษ
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- รถบรรทุกมือ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- DAYTON 56C เฟรม Washdown DC มอเตอร์
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ CPVC Y, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- EATON E2L Type Mining เบรกเกอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แม่พิมพ์
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกเหล็กหล่อ ระยะพิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- ARO แผ่นวาล์ว
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 100
- BALDOR / DODGE ปลั๊ก
- BALDOR / DODGE บูชล็อค IK Taper
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL ขนาด 842 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch เธรดเดี่ยวสีบรอนซ์เฟืองตัวหนอน