วอลเตอร์ F4053.b27.080.z04.04 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F4053b27080z0404 | 44w330 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330

WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4053b27080z0404

In Stock
รายการ: AD6DDE รุ่น: F4053.B27.080.Z04.04ข้ามอ้างอิง: 44W330
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
฿56,649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.26 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.157 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.937 "
ใส่สกรูFS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4053.B27.080.Z04.04
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ10
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.236 "
ก้าน Dia1.063

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)10.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพีF4053.B32.100.Z05.04120.236 "฿68,229
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพีF4053.B40.125.Z06.04160.236 "฿80,423
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพีF4053.B40.160.Z08.0480.354 "฿106,272
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "฿63,476
WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740 F4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพีF4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "฿75,966
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพีF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "฿90,288
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 ทอกซ์ 20 ไอพีF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "฿120,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4053b27080z0404
฿56,649 / หน่วย