WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4053bn40160z0804r
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ |
เจาะ | 2.362 " |
ประเภทคมตัด | คาไบด์ |
ความยาวตัด | 0.984 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.842 " |
ใส่สกรู | FS2112 ทอกซ์ 20 ไอพี |
มือซ้าย / ขวา | ขวา |
วัสดุ | ISO ทั้งหมด |
ศัพท์เฉพาะ | F4053.BN40.160.Z08.04R |
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | 16 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.984 " |
ก้าน Dia | 1.575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | ฿56,649 | ||
F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ฿68,229 | ||
F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ฿80,423 | ||
F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ฿106,272 | ||
F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ฿63,476 | ||
F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ฿75,966 | ||
F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 ทอกซ์ 6 ไอพี | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | ฿90,288 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.