VESTIL SCALE-LP-44-20K เครื่องชั่งโปรไฟล์ต่ำ 20000 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สเกลแพลตฟอร์ม |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
ความสูงของการแสดงผล | 7.17 " |
แสดงความยาว | 7.87 " |
ความยาวหน้าจอแสดงผล | 7.87 " |
ความกว้างของการแสดงผล | 2.95 " |
ความสูง | 3.5 " |
ความยาว | 150 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 20000 |
วัสดุ | เหล็ก |
มาตรการ | ปอนด์ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 3 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 150 " |
ความกว้างโดยรวม | 150 " |
UPC | 691215111621 |
ความกว้าง | 150 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 193.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 381 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 381 |
รหัส HS | 8423820010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
สเกล-LP-44-10K | ปอนด์ 10000 | 78 " | 78 " | ฿483,377 | ||
สเกล-LP-44-5K | ปอนด์ 5000 | 78 " | 78 " | ฿483,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.