VESTIL SCALE-LP-44-10K เครื่องชั่งโปรไฟล์ต่ำ 10000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สเกลแพลตฟอร์ม |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
ความสูงของการแสดงผล | 7.17 " |
แสดงความยาว | 7.87 " |
ความยาวหน้าจอแสดงผล | 7.87 " |
ความกว้างของการแสดงผล | 2.95 " |
ความสูง | 3.5 " |
ความยาว | 78 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
วัสดุ | เหล็ก |
มาตรการ | ปอนด์ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 3 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 78 " |
UPC | 691215111614 |
ความกว้าง | 78 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 8423820010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
สเกล-LP-44-20K | ปอนด์ 20000 | 150 " | 150 " | ฿953,992 | RFQ
| |
สเกล-LP-44-5K | ปอนด์ 5000 | 78 " | 78 " | ฿483,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.