VESTIL SCS2-2236 รถเข็นบริการเหล็ก 1000 ชั้น XNUMX ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 4" |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 40.5 " |
รวมถึง | 550 ปอนด์ ความจุต่อชั้นวาง |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 38.25 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 2" |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | ปอนด์ 550 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-scs2-2236.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 550 |
การกวาดล้างชั้นวาง | 23 1 / 2 " |
ความสูงของชั้นวาง | 33.25 |
ความยาวชั้นวาง | 36.25 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 21.88 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 33 1 / 4 " |
UPC | 691215035170 |
ความกว้าง | 21.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 102.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.56 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | จำนวนชั้นวางของ | การกวาดล้างชั้นวาง | ความสูงของชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วทช 2-2840 | 40.5 " | 42.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.19 " | 27.88 " | 27.88 " | ฿27,920 | ||
วทช 2-2848 | 40.5 " | 50.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.19 " | 27.88 " | 27.88 " | ฿29,999 | ||
วทช 3-2236 | 41.69 " | 38.25 " | 3 | 15 1 / 16 " | 41.69 " | 21.88 " | 21.88 " | ฿27,378 | ||
วทช 3-2840 | 41.69 " | 42.25 " | 3 | 15 " | 41.69 " | 27.88 " | 27.88 " | ฿29,778 | ||
วทช 3-2848 | 41.69 " | 50.25 " | 3 | 15 " | 41.69 " | 27.88 " | 27.88 " | ฿31,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.