VESTIL SCTAB-1000-2040-DC โต๊ะยกขากรรไกร ขนาด 20 x 40 นิ้ว 1000 ปอนด์ ความจุ 12 VDC
รายการ: CE3EVN
รุ่น: SCTAB-1000-2040-DC
฿173,017 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V ซี |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 32 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 51.56 " |
ยกความเร็ว | 4 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 24 " |
ความสูงลดลง | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40 3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 3 / 8 " |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-sctab-1000-2040-dc.pdf |
ยกสูง | 32 " |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 20.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | ความจุ | ความสูง | จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | จำนวนความเร็ว | ประเภทการดำเนินงาน | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | ปอนด์ 400 | 34.5 " | 16 | 1 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 27 5 / 8 " | ฿27,542 | ||
SCTAB-800D | 12 | ปอนด์ 800 | 39.5 " | 39 | 2 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 35 1 / 2 " | ฿64,576 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | ปอนด์ 1000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | 3 | 40 3 / 8 " | ฿173,017 | RFQ
| |
SCTAB-1000-2040-FP | - | ปอนด์ 1000 | 32 " | - | 2 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 40 3 / 8 " | ฿109,630 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | ปอนด์ 2000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | 3 | 40 3 / 8 " | ฿184,360 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | ปอนด์ 2000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ไม่สามารถใช้งาน | 40 3 / 8 " | ฿184,360 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-FP | - | ปอนด์ 2000 | 32 " | - | 2 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 40 3 / 8 " | ฿122,394 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.