VESTIL โต๊ะยกขากรรไกร SCTAB-1000-2040-FP ขนาด 20 x 40 นิ้ว 1000 ปอนด์ ความจุ, ปั๊มเท้า
รายการ: CE3EVP
รุ่น: SCTAB-1000-2040-FP
฿109,630 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 32 " |
ความยาว | 63.06 " |
ความสูงลดลง | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40 3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 3 / 8 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sctab-1000-2040-fp.pdf |
ยกสูง | 32 " |
เทคโนโลยีการขยับ | ชิฟเตอร์อัตโนมัติ |
ความกว้าง | 20.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | ความจุ | ความสูง | จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | จำนวนความเร็ว | ประเภทการดำเนินงาน | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | ปอนด์ 400 | 34.5 " | 16 | 1 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 27 5 / 8 " | ฿27,542 | ||
SCTAB-800D | 12 | ปอนด์ 800 | 39.5 " | 39 | 2 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 35 1 / 2 " | ฿64,576 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | ปอนด์ 1000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | 3 | 40 3 / 8 " | ฿173,017 | RFQ
| |
SCTAB-1000-2040-DC | - | ปอนด์ 1000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ไม่สามารถใช้งาน | 40 3 / 8 " | ฿173,017 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | ปอนด์ 2000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | 3 | 40 3 / 8 " | ฿184,360 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | ปอนด์ 2000 | 32 " | - | - | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ไม่สามารถใช้งาน | 40 3 / 8 " | ฿184,360 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-FP | - | ปอนด์ 2000 | 32 " | - | 2 | ดำเนินการด้วยเท้า, นิวเมติก | - | 40 3 / 8 " | ฿122,394 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.