VESTIL SEH-7248 ฐานวางรถบรรทุก, 8250 ปอนด์ ความจุ ขนาด 72 นิ้ว x 48 นิ้ว สีเหลือง เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
มุม | 11 องศา |
ความหนาของแผ่นฐาน | 0.5 " |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 8250 |
สี | สีเหลือง |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 10 " |
เกรด | INX-55 |
จัดการ | ไม่ |
ความสูง | 9.69 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 7" |
ความยาวของขา | 10 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8250 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 9.6875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-seh-7248.pdf |
ความแข็งแรง | 55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 225.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอช-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | ปอนด์ 6600 | 36 " | ฿37,197 | ||
ซีเอช-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | ปอนด์ 4700 | 36 " | ฿49,307 | ||
ซีเอช-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | ปอนด์ 8800 | 48 " | ฿48,485 | RFQ
| |
ซีเอช-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | ปอนด์ 7300 | 48 " | ฿56,178 | ||
ซีเอช-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | ปอนด์ 5500 | 48 " | ฿71,668 | ||
ซีเอช-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | ปอนด์ 4400 | 48 " | ฿89,173 | ||
ซีเอช-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | ปอนด์ 9900 | 54 " | ฿53,234 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.