Vestil Sfs-149-sl | บันไดพับแบบหยักแบบสปริงโหลด 350 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SFS-149-SL บันไดพับแบบหยักแบบสปริงโหลด, 350 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7YTP รุ่น: SFS-149-SL
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
฿7,195 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนพับขึ้นสปริงโหลด
ความจุปอนด์ 350
สีสีน้ำเงิน
ระยะห่างระหว่างรูยึด11 1 / 4 "
ประเภทพับโหลดสปรินท์แล้ว
ความสูงพับ10 7 / 8 "
วัด14 กรัม
ความสูง4"
ความยาว15.75 "
ความจุโหลดปอนด์ 350
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.7 / 16 "
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 1 / 4 "
ความกว้างโดยรวม15 3 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-sfs-149-sl.pdf
ความลึกของขั้นตอน9 1 / 2 "
ความกว้างขั้นตอน13 11 / 16 "
ความกว้าง15.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)40.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.01
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นรูยึด Dia.ความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL SFS-149 บันไดเหล็กหยักแบบแมนนวล, 350 Lb. ความจุ | AG7YTN เอสเอฟเอส-149ขั้นตอนพับขึ้นด้วยตนเอง3 / 8 "14 11 / 16 "฿9,014

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SFS-149-SL บันไดพับแบบหยักแบบสปริงโหลด, 350 ปอนด์ ความจุ
฿7,195 / หน่วย