Vestil Shopt-n ​​| ป้ายไวนิลช็อป นีออน 25 แพ็ค 13-3/8 X 10-1/2 นิ้ว X 1/16 นิ้ว ใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SHOPT-N ที่ใส่บัตรไวนิล นีออน 25 แพ็ค 13-3/8 x 10-1/2 นิ้ว x 1/16 นิ้ว สีใส

In Stock
รายการ: AG7YUH รุ่น: SHOPT-N

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿6,483 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือตั๋วร้านค้า
สีทูโทนช็อคชิพ
ความลึก13.375 "
ออกแบบโหลดสูงสุด
ความสูง0.06 "
ความยาว13.375 "
กำลังโหลดTop
วัสดุไวนิล
หน่วยวัดกล่อง
ขนาดบรรจุ25 กล่อง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-shopt-n.pdf
สไตล์ธาตุนีอ็อน
UPC691215078764
ใช้กับกระดาษความยาวมาตรฐาน11 "
ใช้กับความกว้างกระดาษมาตรฐาน8.5 "
ความกว้าง10.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)0.16
ความยาวเรือ (ซม.)33.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.04
รหัส HS3926908700
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขนาดบรรจุสไตล์ความกว้างราคา
VESTIL SHOPT-HS ที่ใส่บัตร สายแขวน 15 แพ็ค 14-1/16 นิ้ว x 10-1/2 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ใส | AG7YUF SHOPT-HS14.0625 "0.06 "15 กล่องสายแขวน10.5 "฿4,813
VESTIL SHOPT-M ที่วางบัตรร้านค้าแม่เหล็ก | AG7YUG ช็อป -M-0.06 "--9 11 / 16 "฿8,014
VESTIL SHOPT-P ซองใส่บัตร แบบมาตรฐาน 50 แพ็ค 11-11/16 นิ้ว x 9-11/16 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ใส | AG7YUJ SHOPT-พี11.6875 "0.06 "50 กล่องStandard 9.69 "฿5,070
VESTIL SHOPT-S ที่ใส่บัตร ห่วงตาไก่แขวนข้าง 25 แพ็ค 9-7/8 นิ้ว x 12-1/8 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ใส | AG7YUK SHOPT-S40.12 "0.06 "25 กล่องตาไก่แขวน12.12 "฿3,375
VESTIL SHOPT-T ที่วางบัตร ห่วงตาไก่แบบแขวน 25 แพ็ค 12-3/8 นิ้ว x 9-5/8 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ใส | AG7YUL SHOPT-T12.375 "0.06 "25 กล่องตาไก่แขวน9.62 "฿3,756
VESTIL SHOPT-Z Zip Seal Shop ผู้ถือตั๋ว | AG7YUM SHOPT-Z13.0625 "0.06 "15 กล่องซิปซีล9.75 "฿5,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SHOPT-N ที่ใส่บัตรไวนิล นีออน 25 แพ็ค 13-3/8 x 10-1/2 นิ้ว x 1/16 นิ้ว สีใส
฿6,483 / หน่วย