Vestil -ซี-24 | แขนเอียง Cantilever ขนาด 24 นิ้ว กัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SIA-C-24 แขนเอียง Cantilever ขนาด 24 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AG7YUU

VESTIL SIA-C-24 แขนเอียงเท้าแขน ขนาด 24 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AG7YUU รุ่น: SIA-C-24
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
฿2,397 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางเท้าแขนแขนเอียง
ความยาวแขน24 "
สไตล์แขนแขนเอียง 10 องศา
ประเภทแขนตำแหน่งเอียงและตรง
ความจุปอนด์ 400
สีส้ม
ความลึก26.5 "
ออกแบบเดียว
ความสูง7.25 "
ความจุโหลด400 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนแขน1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-sia-c-24.pdf
UPC691215118668
ความยาวที่ใช้งานได้24 "
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนความจุความลึกความสูงความยาวที่ใช้งานได้ความกว้างราคา
VESTIL SIA-C-12 แขนเอียง Cantilever ขนาด 12 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AG7YUR เซีย - ซี -1212 "ปอนด์ 80014.5 "7.25 "12 "2.5 "฿1,739
VESTIL SIA-C-18 แขนเอียง Cantilever ขนาด 18 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AG7YUT เซีย - ซี -1818 "ปอนด์ 60020.5 "7"18 "2.75 "฿2,126
VESTIL SIA-C-30 แขนเอียง Cantilever ขนาด 30 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AG7YUV เซีย - ซี -3030 "ปอนด์ 30032.5 "7.25 "30 "2.5 "฿2,780
VESTIL SIA-C-36 แขนเอียง Cantilever ขนาด 36 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AG7YUW เซีย - ซี -3636 "ปอนด์ 20038.5 "7.25 "36 "2.5 "฿2,937

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SIA-C-24 แขนเอียงเท้าแขน ขนาด 24 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿2,397 / หน่วย