VESTIL SIA-C-36 แขนเอียงเท้าแขน ขนาด 36 นิ้ว กัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางเท้าแขนแขนเอียง |
ความยาวแขน | 36 " |
สไตล์แขน | แขนเอียง 10 องศา |
ประเภทแขน | ตำแหน่งเอียงและตรง |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 38.5 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 7.25 " |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sia-c-36.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เซีย - ซี -12 | 12 " | ปอนด์ 800 | 14.5 " | 7.25 " | 12 " | 2.5 " | ฿1,739 | ||
เซีย - ซี -18 | 18 " | ปอนด์ 600 | 20.5 " | 7" | 18 " | 2.75 " | ฿2,126 | ||
เซีย - ซี -24 | 24 " | ปอนด์ 400 | 26.5 " | 7.25 " | 24 " | 2.5 " | ฿2,397 | ||
เซีย - ซี -30 | 30 " | ปอนด์ 300 | 32.5 " | 7.25 " | 30 " | 2.5 " | ฿2,780 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.