VESTIL SIM-12-WF กระจกตรวจสอบนูน มีล้อและไฟ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกตรวจสอบ |
สี | เงิน |
ครอบคลุมระยะทาง | 12 ฟุต |
รวมไฟฉาย | ใช่ |
วัสดุด้ามจับ | พลาสติก |
จัดการเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความยาวจับ | 50 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 1 1 / 2 " |
ความยาว | 50 " |
วัสดุ | อะคริลิค |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูปร่าง | โค้งมน |
ชนิดภาพเขียน | นูนออก |
UPC | 691215107549 |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9002904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ครอบคลุมระยะทาง | ความยาวจับ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซิม -8 | 8 ฟุต | 35 " | 1" | 35 " | 8 1 / 4 " | ฿4,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.