Chainflex Cf30-40-04 | สายไฟงอต่อเนื่อง 41a 1000v | 2tzg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF30-40-04 สายไฟแบบต่อเนื่อง 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2

CHAINFLEX CF30-40-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 41a 1000v

In Stock
รายการ: AC3JUL รุ่น: CF30-40-04ข้ามอ้างอิง: 2TZG2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายไฟ Flexing
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์41
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.47 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีลวดวัสดุตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
CHAINFLEX CF310-40-01-1 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.26 "1Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿208
CHAINFLEX CF31-40-04 สายไฟแบบต่อเนื่อง 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงเปลือยพีวีซี0.55 "4Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า23 องศาถึง 158 องศา F฿606
CHAINFLEX CF30-40-04-25 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.47 "4ไม่ถูกปกป้อง25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿6,727
CHAINFLEX CF31-40-04-25 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.55 "4Shielded25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿11,229
CHAINFLEX CF30-40-04-100 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.47 "4ไม่ถูกปกป้อง100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿31,429
CHAINFLEX CF31-40-04-100 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.55 "4Shielded100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿42,694

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF30-40-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 41a 1000v
฿358 / หน่วย