VESTIL SJ-35-EF แจ็คปรับเสถียรแบบประหยัด, 5000 ปอนด์ ความจุ 2 ล้อ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ความยาวฐาน | 14 " |
ประเภทของฐาน | ประหยัด |
ความกว้างฐาน | 14 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 16 5 / 8 " |
ความยาวหัว | 5" |
ความกว้างหัว | 5" |
ความสูง | 41 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | ปลอกคอสะท้อนแสง |
ความยาว | 18 1 / 4 " |
ยกความจุ | ปอนด์ 5000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 50000 |
ความสูงลดลง | 41 ใน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ส่วนขยาย | 7 5 / 16 " |
แม็กซ์ ความสูง | 57 1 / 2 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 16 1 / 2 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง (Ft.) | 7-5 / 16 นิ้ว |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | สกรู |
นาที. ความสูง | 41 " |
จำนวนที่จับ | 4 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความยาวแผ่น | 5" |
ความกว้างของแผ่น | 5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sj-35-ef.pdf |
ยกสูง | 57-1 / 2 นิ้ว |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ขนาดอาน (นิ้ว) | 4.75 |
สกรู Dia | 1 1 / 2 " |
ประเภทสกรู | หัวหน้าหมุน |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 50000 |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
UPC | 691215036092 |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 8 ใน |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้าง | 16 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ประเภทของฐาน | ความยาวจับ | จำนวนที่จับ | ความกว้าง | ความยาวหัว | ความกว้างหัว | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-35 | 7" | รอบประหยัด | 16 5 / 8 " | 4 | 16 5 / 8 " | 4.94 " | 4.94 " | 44 " | ฿9,488 | ||
SJ-35-2 ชม | 7" | ประหยัด | 16 5 / 8 " | 2 | 16 5 / 8 " | 4.94 " | 4.94 " | 44 " | ฿9,816 | ||
SJ-40 | 7" | แบน, ประหยัด | 16.69 " | 4 | 16.69 " | 4.94 " | 4.94 " | 44 " | ฿10,744 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.