VESTIL SLG-6 ประตูลิฟท์นิรภัย ขนาด 72 x 43 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ด่านกั้นท่าเรือ |
ความสูงของแขนลดลง | 43.75 " |
ยกแขนขึ้น | 111 " |
ความยาวแขน | 72 " |
ความยาวแผ่นฐาน | 4" |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 4" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 43.75 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 1" |
ความกว้างของประตูลดลง | 6 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 7 / 16 " |
ความยาวแผ่น | 6 ใน |
ความกว้างของแผ่น | 6 ใน |
แหล่งพลังงาน | ไฮดรอลิกด้วยตนเอง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-slg-6.pdf |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 42 5 / 8 " |
ความกว้าง | 73.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกแขนขึ้น | ความยาวแขน | ความกว้างของประตูลดลง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสแอลจี-10 | 159 " | 114 " | 10 ฟุต | 121.75 " | ฿39,048 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.