ชิ้น | ประตูบานพับ |
ความสูงของแขนลดลง | 43.75 " |
ความสูงของแขนเมื่อยกขึ้น | 135 " |
ความยาวแขน | 96 " |
ความยาวแผ่นฐาน | 4" |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 4" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 43.75 " |
ความกว้างของประตูลดลง | 8 ฟุต |
ความสูงลดลง | 43 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
รูยึด Dia. | 7 / 16 " |
แหล่งพลังงาน | ไฮดรอลิกด้วยตนเอง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-slg-8.pdf |
ยกแขนสูง | 135 " |
ยกสูง | 135 " |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 42 5 / 8 " |
ความกว้าง | 97.75 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.