VESTIL SLPT-24 ถังทรงเตี้ย 1/4 ลูกบาศก์หลา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกระโดด |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 43 " |
วัด | 14 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 14 |
ความสูง | 37 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 41.88 " |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-slpt-24.pdf |
ความสูงของรางน้ำด้านบน | 22 " |
วัสดุอ่าง | โลหะ |
UPC | 691215065894 |
ปริมาณ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้าง | 26 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.68 |
รหัส HS | 7310100050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ปริมาณ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLPT-33 | 54 1 / 4 " | 1/3 ลบ.ม. yd. | 30 1 / 5 " | ฿48,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.