VESTIL SPB-548 ใบมีดไถหิมะ งากว้าง 5.5 นิ้ว สีดำ เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบมีดไถหิมะ Fork Mount |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความสูงของขอบใบมีด | 6" |
ความหนาของขอบใบมีด | 5 / 8 " |
ความสูงของใบมีด | 6" |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ความกว้างใบมีด | 72 " |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึกของการตัด | 5 / 8 " |
ความสูงของคมตัด | 6" |
ความยาวส้อม | 48 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 32 " |
ความหนาของส้อม | 1" |
ความกว้างส้อม | 5.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 18 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาวส้อม | 48 " |
สูงสุด ความกว้างของส้อม | 5 1 / 2 " |
ความลึกของคมตัดไถ | 5 / 8 " |
ความสูงของคมตัดไถ | 6" |
ไถกว้าง | 6 ฟุต |
ไถกว้าง 24 มุม | 66 " |
ไถกว้าง 47 มุม | 48 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spb-548.pdf |
ความหนาของแผ่นรีด | 1 / 4 " |
UPC | 691215036610 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 263.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8430200090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.