EATON MT2300T อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์แม่พิมพ์, ทริปยูนิต, 300 A
รายการ: BH4ZDZ
รุ่น: MT2300T
฿284,050 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปยูนิต |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทกรอบ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
จท 3225T | 225A | JT | 600V | ฿27,788 | ||
JT3250FA | 250A | - | 600V | ฿36,218 | ||
เคที3200ที | 400A | KT | 600V | ฿31,562 | ||
เคที3225ที | 400A | KT | 600V | ฿31,562 | ||
เคที3250ที | 400A | KT | 600V | ฿31,562 | ||
LES3600LS | 600A | หน้า | 600V | - | RFQ
| |
LES3600LSI | 600A | หน้า | 600V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.