ชิ้น | รถเข็น |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวแถบครอสบาร์ | 38 " |
ความกว้างของแถบครอสบาร์ | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อหน้า | 3" |
ความสูง | 44.81 " |
รวมถึง | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อหมุนและ (2) ลูกล้อแข็ง |
ความยาว | 71 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวางของ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spc-3668-2l.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ความกว้างล้อหลัง | 3" |
ความสูงของชั้นวาง | 16.88 " |
ความยาวชั้นวาง | 38 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 2" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 68 1 / 4 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 32 7 / 8 " |
ความกว้าง | 39.19 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.