VESTIL SPR-120-Y ไม้กั้น/ราวบันไดกึ่งถาวรสีเหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกั้น |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 2" |
สูงสุด ความกว้าง | 120 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวติดตั้ง | 5" |
ความกว้างในการติดตั้ง | 3" |
โพสต์ความสูง | 38 " |
ความยาวโพสต์ | 4" |
ความกว้างของโพสต์ | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spr-120-y.pdf |
ราง Dia | 2" |
สะท้อนแสง | ไม่ |
ความกว้าง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 304.8 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | แม็กซ์ ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPR-120-ว | ขาว | ระบบกั้น | 2" | ฿10,088 | RFQ
| |
SPR-POST-ว | ขาว | Channelizer โพสต์ | 10 " | ฿6,540 | ||
SPR-POST-Y | สีเหลือง | Channelizer โพสต์ | 10 " | ฿6,540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.