VESTIL SPR-POST-W เสากั้นกึ่งถาวร สีขาว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Channelizer โพสต์ |
สี | ขาว |
ความลึก | 5.5 " |
ความสูง | 39.38 " |
ความยาว | 15.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 10 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-spr-post-w.pdf |
ความหนา | 1.6 " |
ความกว้าง | 15.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | แม็กซ์ ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPR-120-ว | ขาว | ระบบกั้น | 2" | ฿10,088 | RFQ
| |
SPR-120-Y | สีเหลือง | ระบบกั้น | 2" | ฿9,653 | RFQ
| |
SPR-POST-Y | สีเหลือง | Channelizer โพสต์ | 10 " | ฿6,540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.