VESTIL SPS-HD-2252-5PU รถบรรทุกงานสูง โพลีออนสตีล ขนาด 22 x 52 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มสำหรับงานหนัก |
ความยาวชั้นล่าง | 50.75 " |
ความกว้างของชั้นวางด้านล่าง | 21.5 " |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความจุของบันได | ปอนด์ 350 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
ความยาวชั้นกลาง | 46 3 / 4 " |
ความกว้างของชั้นวางกลาง | 21 1 / 2 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนชั้นวางของ | 3 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 74.44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 56.13 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.88 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sps-hd-2252-5pu.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การกวาดล้างชั้นวาง | 13 " |
ความสูงของชั้นวาง | 13 |
ความยาวชั้นวาง | 50.75 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 21.5 " |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 38 3 / 4 " |
ความยาวชั้นบนสุด | 42 3 / 4 " |
ความกว้างของชั้นวางด้านบน | 21 1 / 2 " |
ความลึกของขั้นบน | 5" |
ความสูงขั้นสูงสุด | 41 11 / 16 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 17 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุกรอบ | ความกว้างของชั้นวางด้านล่าง | ความจุ | วัสดุล้อหน้า | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สปา HD-2252 | รถเข็นบันได | อลูมิเนียม | - | ปอนด์ 500 | - | 73.31 " | 56 " | อลูมิเนียมเหล็ก | ฿46,578 | RFQ
| |
สปา HD-2852 | รถเข็นบันได | อลูมิเนียม | - | ปอนด์ 500 | - | 73.31 " | 56 " | อลูมิเนียมเหล็ก | ฿64,742 | RFQ
| |
SPS-HD-2252 | รถเข็นบันได | เหล็ก | 21.5 " | ปอนด์ 1000 | - | 73.44 " | 56.13 " | เหล็ก | ฿53,231 | RFQ
| |
SPS-HD-2852 | รถเข็นบันได | เหล็ก | 27.5 " | ปอนด์ 1000 | - | 73.19 " | 56.13 " | เหล็ก | ฿59,179 | RFQ
| |
SPS-HD-2252-6MR | รถบรรทุกแพลตฟอร์มสำหรับงานหนัก | - | 21.5 " | - | ยางบนเหล็ก | - | - | เหล็ก | ฿50,228 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.