VESTIL SQ-72-HWR ราวจับนิรภัย, อุปกรณ์, ไม่มี Toeboard, ขนาด 72 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแทน |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
ขนาดสลักเกลียว | 3 "x 3/8" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 74.5 " |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 74.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงของรางกลาง | 21.19 " |
จำนวนสลักเกลียว | 8 |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sq-72-hwr.pdf |
ราง Dia | 1.5 " |
สะท้อนแสง | ไม่ |
สไตล์ส่วน | แข็งโดยไม่มี Toeboard |
ท่อเหลี่ยม OD | 1 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความกว้าง | 4" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ความยาว | จำนวนรูโบลต์ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-108 | 42 " | ไม่ | 110.5 " | 12 | 108 " | ฿21,162 | RFQ
| |
SQ-120 | 42 " | ไม่ | 122.5 " | 12 | 120 " | ฿23,142 | RFQ
| |
SQ-48 | 42 " | ไม่ | 50.5 " | 8 | 48 " | ฿9,920 | ||
SQ-60 | 42 " | ไม่ | 62.5 " | 8 | 60 " | ฿14,231 | ||
SQ-72 | 42 " | ไม่ | 74.5 " | 8 | 72 " | ฿13,224 | RFQ
| |
SQ-84 | 42 " | ไม่ | 86.5 " | 8 | 84 " | ฿16,192 | RFQ
| |
SQ-96 | 42 " | ไม่ | 98.5 " | 8 | 96 " | ฿18,052 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.