VESTIL ราวจับนิรภัยทรงเหลี่ยม SQ-108 ไม่มี Toeboard ขนาด 108 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแทน |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 110.5 " |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 110.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงของรางกลาง | 21.19 " |
จำนวนรูโบลต์ | 12 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sq-108.pdf |
ราง Dia | 1.5 " |
สะท้อนแสง | ไม่ |
สไตล์ส่วน | แข็งโดยไม่มี Toeboard |
ท่อเหลี่ยม OD | 1 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 108 " |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 280.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ความยาว | จำนวนรูโบลต์ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-120 | 42 " | ไม่ | 122.5 " | 12 | 120 " | ฿23,142 | RFQ
| |
SQ-48 | 42 " | ไม่ | 50.5 " | 8 | 48 " | ฿9,920 | ||
SQ-60 | 42 " | ไม่ | 62.5 " | 8 | 60 " | ฿14,231 | ||
SQ-72 | 42 " | ไม่ | 74.5 " | 8 | 72 " | ฿13,224 | RFQ
| |
SQ-84 | 42 " | ไม่ | 86.5 " | 8 | 84 " | ฿16,192 | RFQ
| |
SQ-96 | 42 " | ไม่ | 98.5 " | 8 | 96 " | ฿18,052 | RFQ
| |
SQ-108-HWR | 44 " | ใช่ | 110.5 " | 12 | 108 " | ฿21,162 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.