VESTIL SQ-96-TB-HWR ราวจับนิรภัย, อุปกรณ์, พร้อมแท่นวาง, ขนาด 96 นิ้ว
รายการ: CE4QXU
รุ่น: SQ-96-TB-HWR
฿22,301 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแทน |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
ขนาดสลักเกลียว | 3 "x 3/8" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 98.5 " |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 98.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงของรางกลาง | 21.19 " |
จำนวนสลักเกลียว | 8 |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sq-96-tb-hwr.pdf |
ราง Dia | 1.5 " |
สะท้อนแสง | ไม่ |
สไตล์ส่วน | แข็งด้วย Toeboard |
ท่อเหลี่ยม OD | 1 1 / 2 " |
ความสูงของ Toeboard | 4" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 96 " |
ความกว้าง | 4" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ความยาว | จำนวนรูโบลต์ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-108-TB | ไม่ | 110.5 " | 12 | 108 " | ฿25,411 | RFQ
| |
SQ-120-TB | ไม่ | 122.5 " | 12 | 120 " | ฿27,869 | RFQ
| |
SQ-48-TB | ไม่ | 50.5 " | 8 | 48 " | ฿11,993 | ||
SQ-60-TB | ไม่ | 62.5 " | 8 | 60 " | ฿15,051 | ||
SQ-72-TB | ไม่ | 74.5 " | 8 | 72 " | ฿16,741 | RFQ
| |
SQ-84-TB | ไม่ | 86.5 " | 8 | 84 " | ฿19,799 | RFQ
| |
SQ-96-TB | ไม่ | 98.5 " | 8 | 96 " | ฿22,301 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.