Lumapro 4kgg3 | หลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 120/277v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 4KGG3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | สมาธิสั้น

LUMAPRO 4KGG3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 หลอด 120/277v

In Stock
รายการ: AD8HDG รุ่น: 4KGG3
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
฿1,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.23 1
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาลูม่าโปร
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 62 120
ประเภทหลอดไฟT5 โคมไฟ
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ1 หรือ 2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.95
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 5 / 16 "
ประเภทสายไฟชุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F50BX (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F54T5 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F55BX (1 หรือ 2)
  • คุณสมบัติพิเศษ: 90 Degree

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์ความยาวจำนวนหลอดไฟราคา
LUMAPRO 4KGE7 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | AD8HCZ 4KGE7เพื่อ 0.43 21.187 "เพื่อ 117 23116.875 "2, 3 หรือ 4฿3,757
LUMAPRO 4KGG1 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | สมาธิสั้น 4 กก. 1เพื่อ 0.19 0.471"529.5 "1 หรือ 2฿1,921
LUMAPRO 4KGG2 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | เด็กสมาธิสั้น 4 กก. 2เพื่อ 0.31 0.731"เพื่อ 85 879.5 "1 หรือ 2฿1,857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 4KGG3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 หลอด 120/277v
฿1,973 / หน่วย