Lumapro 4kge7 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 4KGE7 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | AD8HCZ

LUMAPRO 4KGE7 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v

In Stock
รายการ: AD8HCZ รุ่น: 4KGE7
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
฿3,757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.43 2
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาลูม่าโปร
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์เพื่อ 117 231
ประเภทหลอดไฟT5 โคมไฟ
ความยาว16.875 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2, 3 หรือ 4
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.95
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 20%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 5 / 16 "
ประเภทสายไฟชุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)44.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F50BX (2, 3 หรือ 4)
  • จำนวนหลอดไฟ F54T5 (2, 3 หรือ 4)
  • จำนวนหลอดไฟ F55BX (2, 3 หรือ 4)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Two Level Switching

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์ความยาวจำนวนหลอดไฟราคา
LUMAPRO 4KGG1 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | สมาธิสั้น 4 กก. 1เพื่อ 0.19 0.471"529.5 "1 หรือ 2฿1,921
LUMAPRO 4KGG2 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | เด็กสมาธิสั้น 4 กก. 2เพื่อ 0.31 0.731"เพื่อ 85 879.5 "1 หรือ 2฿1,857
LUMAPRO 4KGG3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v | สมาธิสั้น 4 กก. 3เพื่อ 0.23 11"เพื่อ 62 1209.5 "1 หรือ 2฿1,973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 4KGE7 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v
฿3,757 / หน่วย