VESTIL SQ-A-96 ราวกันตกอลูมิเนียมไม่มีแท่นวาง ขนาด 96 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแทน |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
สี | เงิน |
ความลึก | 98.5 " |
ความสูง | 42 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 98.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงของรางกลาง | 21.19 " |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sq-a-96.pdf |
ราง Dia | 1.5 " |
สะท้อนแสง | ไม่ |
สไตล์ส่วน | แข็งโดยไม่มี Toeboard |
ท่อเหลี่ยม OD | 1 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 96 " |
ความกว้าง | 4" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.