VESTIL SRBC-1 พาเลทหก แนวตั้ง 600 ปอนด์ ความจุ ขนาด 34 x 34 x 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นแท่นวางถังขยะ |
ยอมรับ | ถังเหล็กขนาด 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แบบแข็ง (2) หมุนได้พร้อมตัวล็อค |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
การวางแนวกลอง | แนวตั้ง |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 40 " |
ความยาว | 34 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 600 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนกลอง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
ปริมาณความจุ | 66 แกลลอน. |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การวางแนวกลอง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสอาร์บีซี-2 | สีน้ำเงิน | แนวตั้ง | 40 " | 34 " | 54 " | ฿146,777 | ||
SRBC-HR-YL | สีเหลือง | ตามแนวนอน | 42 " | 58 " | 30 3 / 4 " | ฿59,992 | ||
SRBC-YL-2 | สีเหลือง | แนวตั้ง | 42 " | 52 1 / 4 " | 31 " | ฿61,578 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.