Vestil Src-1 | หนุนรางเดี่ยว กว้าง 7.5 นิ้ว เหลือง เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SRC-1 โช๊ครางเดี่ยว กว้าง 7.5 นิ้ว สีเหลือง เหล็ก

In Stock
รายการ: AG7ZJD รุ่น: SRC-1
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
฿4,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางล้อรถ
สีสีเหลือง
รวมด้ามจับใช่
ความยาวจับ9 11 / 16 "
จัดการใช่
ความสูง3.8125 "
ความยาว12.75 "
วัสดุบรอนซ์
วัสดุก่อสร้างเหล็ก
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม12.75 "
ความสูงโดยรวม3.81 "
ความกว้างโดยรวม7.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-src-1.pdf
UPC691215037082
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ3 13 / 16 "
ความยาวโช๊คล้อ7 1 / 2 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 8
ความกว้างของโช๊คล้อ3 15 / 16 "
ความกว้าง7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)9.68
ความยาวเรือ (ซม.)32.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างความสูงสีวัสดุราคา
VESTIL หนุนราง SRC/FRC พร้อมหนุนรางธง โซ่ยาว 30 นิ้ว เหลือง เหล็ก | AG7ZJB SRC / FRC---สีเหลืองบรอนซ์฿10,902
VESTIL SRC/SRC โช้ครางเดี่ยว โซ่ 30 นิ้ว เหลือง เหล็ก | AG7ZJC SRC / SRC---สีเหลืองบรอนซ์฿8,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SRC-1 โช๊ครางเดี่ยว กว้าง 7.5 นิ้ว สีเหลือง เหล็ก
฿4,466 / หน่วย