VESTIL โช๊คราง SRC/FRC พร้อมโช๊ครางธง โซ่ยาว 30 นิ้ว สีเหลือง เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางล้อรถและธง |
ความยาวของโซ่ | 30 " |
สี | สีเหลือง |
ความยาวด้ามธง | 36 " |
ลดธงแล้ว | 14 1 / 4 " |
ยกธงแล้ว | 29 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความยาวจับ | 9 11 / 16 " |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 20.125 " |
ความยาว | 44 " |
วัสดุ | บรอนซ์ |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
จำนวนหนุนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 44 " |
ความสูงโดยรวม | 20.13 " |
ความกว้างโดยรวม | 40.06 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-src-frc.pdf |
UPC | 691215037068 |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | การประกอบเสาแรงดึง |
ความสูงของโช๊คล้อ | 3 13 / 16 " |
ความยาวโช๊คล้อ | 7 1 / 2 " |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 21 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 3 15 / 16 " |
ความกว้าง | 40.0625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 103.19 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.