VESTIL SSA-C-30 ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนแร็คเท้าแขน |
ความยาวแขน | 30 " |
สไตล์แขน | แขนตรง |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 32.5 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 7.25 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ssa-c-30.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30 " |
ความกว้าง | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชเอสเอ-ซี-18 | - | ปอนด์ 2500 | 18 " | 9" | - | 5" | ฿2,835 | ||
เอชเอสเอ-ซี-24 | - | ปอนด์ 2000 | 24 " | 9" | - | 5" | ฿3,378 | ||
เอชเอสเอ-ซี-30 | - | ปอนด์ 1500 | 30 " | 9" | - | 5" | ฿3,652 | ||
เอชเอสเอ-ซี-36 | - | ปอนด์ 1200 | 36 " | 9" | - | 5" | ฿4,904 | ||
เอชเอสเอ-ซี-42 | - | ปอนด์ 1100 | 42 " | 9" | - | 5" | ฿5,120 | ||
เอชเอสเอ-ซี-48 | - | ปอนด์ 1000 | 48 " | 9" | - | 5" | ฿4,689 | ||
SSA-C-12 | 12 " | ปอนด์ 800 | 14.5 " | 7.25 " | 12 " | 2.75 " | ฿2,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.