จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SSDSC-6 เครื่องชั่งชิ้นส่วนสเตนเลส 6.6 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7ZMK รุ่น: SSDSC-6
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
฿24,053 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
ความจุปอนด์ 6.6
สีเงิน
ความสูงของการแสดงผล1 1 / 8 "
จอแสดงผลประเภทBuilt-In
ความกว้างของการแสดงผล3 1 / 4 "
ความสูง4.625 "
ความยาว11.25 "
ความจุโหลดปอนด์ 6.6
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
มาตรการปอนด์
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม4 3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 1 / 4 "
ความกว้างโดยรวม9 1 / 4 "
ระยะ1
ความยาวแพลตฟอร์ม9"
ความกว้างแพลตฟอร์ม7 1 / 2 "
แหล่งพลังงานเสียบเข้าไป
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ssdsc-6.pdf
ความละเอียดปอนด์ 0.002
วัสดุกระทะขนาดเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันไฟฟ้าAC 115V
โวลต์ / เฟส115/1
ความกว้าง9.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)11.75
ความยาวเรือ (ซม.)28.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS8423810010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดความละเอียดราคา
VESTIL SSDSC-13 เครื่องชั่งชิ้นส่วนสแตนเลส 13 ปอนด์ ความจุ | AG7ZMJ SSDSC-13ปอนด์ 13ปอนด์ 0.005฿24,053
VESTIL SSDSC-66 เครื่องชั่งชิ้นส่วนสเตนเลส 66 ปอนด์ ความจุ | AG7ZML SSDSC-66ปอนด์ 66ปอนด์ 0.02฿24,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SSDSC-6 เครื่องชั่งชิ้นส่วนสเตนเลส 6.6 ปอนด์ ความจุ
฿24,053 / หน่วย