VESTIL รองเท้าสเก็ตเครื่องจักรเหล็ก SSKT-12 ความจุคงที่ 12 ตัน 8 ลูกกลิ้ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สเกิร์ตหน้า Steerman |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3 1 / 2 " |
ขนาดล้อ | 3.5 " |
ความกว้างของล้อ | 3 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 16 " |
ความสูง | 46 " |
ความยาวพื้นผิวเคลือบ | 16 " |
ความยาว | 25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 24000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sskt-12.pdf |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | T 12 |
สไตล์ | ควบคุมได้ |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
พื้นผิวกว้าง | 8 1 / 2 " |
UPC | 691215037426 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3 1 / 2 " |
ขนาดล้อ | 3.25 " |
ความกว้างล้อ | 3 1 / 4 " |
ความกว้าง | 21.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ความยาวพื้นผิวเคลือบ | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุลูกกลิ้ง | พื้นผิวกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอสเคที-3 | 11.5 " | 6" | 47 " | 6" | 8.5 " | ปอนด์ 6000 | ไนลอน | 7" | ฿10,688 | ||
เอสเอสเคที-6 | 21 " | 16 " | 46 " | 16 " | 25 " | ปอนด์ 12000 | ไนลอน | 8 1 / 2 " | ฿24,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.